Motion
ER20DD
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01468079
N° MFRER20DD
Prix137.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01468079
N° MFRER20DD
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
Prix137.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dégagement interne
    C0
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    5610 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Série
    ER
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796207936

Aperçu

Description du fabricant
ER 20 DD BRG

Vous pourriez également aimer