Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Couple d’entrée106.78 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
- Taille du réducteur du fabricant262
- Débit maximal tr/minEntrée 87.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal87.5 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Poids48.26 lb
Détails
- Trousse de bride de sortie creuseXG9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1625 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- Trousse de base standardXG9000
- Trousse de bras de coupleXG9008
- CUP_NON662288352365
- Trousse de base verticale hauteXG9003
- Trousse de base J verticaleXG9004
- Trousse de base basse verticaleXG9002
Aperçu
- Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
- La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
- Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
- Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
- Également offert en service de lavage