Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16x3/32
- Taille du réducteur du fabricant175
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal528 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille du cadre NEMA/IEC143/145TC
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Poids25.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Trousse de bride de sortie creuseXD9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant175Q140H10 100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288344018
- Puissance d’entrée maximale1.625hp à 1750 tr/min
- Type de montageMt Arbre
- Direction de sortieMain gauche ou main droite
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1200 lb
- RéductionCélibataire
- Trousse de bloc montantXD9201
- SérieRaider
- Trousse de base standardXD9000
- Trousse de bras de coupleXD9005
- CUP_NON662288344018
- Trousse de base verticale hauteXD9003
- Trousse de base J verticaleXD9004
- Trousse de base basse verticaleXD9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.