Motion
206Q56H10 107

MORSE
206Q56H10 107

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 206Q56H10 107 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 2.0600 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468612
N° MFR206Q56H10 107
Prix2,057.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
206Q56H10 107

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 206Q56H10 107 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 2.0600 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468612
N° MFR206Q56H10 107
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
Prix2,057.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XE9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206Q56H10 107
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288346869
  • Puissance d’entrée maximale
    2.46hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1065 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XE9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XE9000
  • Trousse de bras de couple
    XE9005
  • CUP_NON
    662288346869
  • Trousse de base verticale haute
    XE9003
  • Trousse de base J verticale
    XE9004
  • Trousse de base basse verticale
    XE9002

Aperçu

Description du fabricant
206Q56H10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif