Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant375
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal3949 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Poids112.35 lb
Détails
- Trousse de bras de couple réglableXE9006
- Dessin CAD
- Trousse de refroidissement du ventilateurXJ9006
- Trousse de bride de sortie creuseXD9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant375UR30
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288363477
- Puissance d’entrée maximale3.85hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Trousse d’adaptateur de cadre Nema375MAK
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1678 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
- SérieRaider
- Trousse de base standardXJ9000
- Trousse de bras de coupleXD9005
- CUP_NON662288363477
- Trousse de base verticale hauteXD9003
- Trousse de base J verticaleXJ9003
- Trousse de base basse verticaleXD9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
- Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.