Motion
450Q140H60

MORSE
450Q140H60

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 450Q140H60 - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale 4.5000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche ou droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01468834
N° MFR450Q140H60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
450Q140H60

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 450Q140H60 - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale 4.5000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche ou droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01468834
N° MFR450Q140H60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    450
  • Débit maximal tr/min
    29.1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5474 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    185.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XK9010
  • Trousse de coussinets
    215BU
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XK9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    450Q140H60
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288367802
  • Puissance d’entrée maximale
    2.95hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1549 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XK9201
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XK9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288367802
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XK9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
450Q140H60 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.