Motion
600UL10

MORSE
600UL10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 600UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 6.0000 po, arbre, taille d’entrée 1.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468877
N° MFR600UL10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
600UL10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 600UL10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 6.0000 po, arbre, taille d’entrée 1.5000 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01468877
N° MFR600UL10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    600
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9722 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    240.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XM9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    600UL10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288369547
  • Puissance d’entrée maximale
    24.99hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    600MAK
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4417 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XM9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288369547
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XM9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
600UL10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.