Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant100
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Ratio30:1
- Poids9.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- CUP_NON662288696841
Aperçu
- Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
- La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
- Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
- Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
- Également offert en service de lavage