Motion
262MAK140

MORSE
262MAK140

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA - Taille de réducteur 262 , 143TC, 145TC Taille de cadre
N° D’ARTICLE MI01469039
N° MFR262MAK140
Prix2,728.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
262MAK140

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA - Taille de réducteur 262 , 143TC, 145TC Taille de cadre
N° D’ARTICLE MI01469039
N° MFR262MAK140

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,728.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.62
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC, 145TC
  • Poids
    8.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’adaptateur de cadre N.E.M.A.
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    262MAK140
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288354468
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Trousse d’adaptateurs - Cadre NEMA
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
262MAK140
  • Douze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.