Motion
516MAK180

MORSE
516MAK180

Trousse d’adaptateur de moteur de réducteur de vitesse XL9007 - 516 réducteur, 182/184TC taille de cadre, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469065
N° MFR516MAK180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
516MAK180

Trousse d’adaptateur de moteur de réducteur de vitesse XL9007 - 516 réducteur, 182/184TC taille de cadre, matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469065
N° MFR516MAK180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.16
  • Taille du réducteur du fabricant
    516
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182/184TC
  • Poids
    18.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’adaptateur de cadre N.E.M.A.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    516MAK180
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288369516
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Trousse d’adaptateur
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
516MAK180
  • Douze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.