Motion
206Q56LR10

MORSE
206Q56LR10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 206Q56LR10 - ratio : 10:1, 2.06 po distance centrale, fourreau face C, sortie double, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469228
N° MFR206Q56LR10
Prix1,622.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
206Q56LR10

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 206Q56LR10 - ratio : 10:1, 2.06 po distance centrale, fourreau face C, sortie double, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469228
N° MFR206Q56LR10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,622.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    31.36 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288346470

Aperçu

Description du fabricant
206Q56LR10 RÉDUCTEUR
  • Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
  • La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
  • Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
  • Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
  • Également offert en service de lavage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon