Motion
206Q56LR15

MORSE
206Q56LR15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 206Q56LR15 - réduction simple, ratio : 15:1, 2.0600 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie gauche et droite, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469230
N° MFR206Q56LR15
Prix1,486.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
206Q56LR15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 206Q56LR15 - réduction simple, ratio : 15:1, 2.0600 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie gauche et droite, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469230
N° MFR206Q56LR15

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,486.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Débit maximal tr/min
    116.6 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    897 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    27.02 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206Q56LR15
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288346487
  • Puissance d’entrée maximale
    1.89hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1125 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288346487

Aperçu

Description du fabricant
206Q56LR15 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon