Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 1.63
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min116.6 tr/min
- Couple de sortie maximal2980 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Poids75.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Trousse de bride de sortie creuseXI9001
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant325Q56L15
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288361831
- Puissance d’entrée maximale6.127hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2275 lb
- RéductionCélibataire
- Trousse de bloc montantXI9201
- SérieRaider
- Trousse de base standardXI9000
- Trousse de bras de coupleXI9006
- CUP_NON662288361831
- Trousse de base verticale hauteXI9003
- Trousse de base J verticaleXI9004
- Trousse de base basse verticaleXI9002
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
- Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
- Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.