Motion
325Q140L10

MORSE
325Q140L10

325Q140L10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie gauche, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469652
N° MFR325Q140L10
Prix6,173.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325Q140L10

325Q140L10 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 10:1, 3.2500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie gauche, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469652
N° MFR325Q140L10
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
Prix6,173.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.63
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2700 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XI9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325Q140L10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288362036
  • Puissance d’entrée maximale
    8.092hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XI9201
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XI9000
  • Trousse de bras de couple
    XI9006
  • CUP_NON
    662288362036
  • Trousse de base verticale haute
    XI9003
  • Trousse de base J verticale
    XI9004
  • Trousse de base basse verticale
    XI9002

Aperçu

Description du fabricant
325Q140L10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.