Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16x3/32
- Taille du réducteur du fabricant375
- Débit maximal tr/min43.7 tr/min
- Couple de sortie maximal3818 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
- Taille du cadre NEMA/IEC143/145TC
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Poids115.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant375Q140L40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288364672
- Puissance d’entrée maximale2.91hp à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1678 lb
- RéductionCélibataire
- SérieRaider
- CUP_NON662288364672
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
- Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
- Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
- Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.