Motion
7308 BEP

SKF
7308 BEP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI01470192
N° MFR7308 BEP
Prix276.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7308 BEP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI01470192
N° MFR7308 BEP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix276.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7308 BRG BEP
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576634130
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    30.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    73
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576634130

Aperçu

Description du fabricant
7308 BRG BEP