Motion
SCF-2.25-S

PCI
SCF-2.25-S

Suiveur de came plate - série SCF-S, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470515
N° MFRSCF-2.25-S
Prix107.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
SCF-2.25-S

Suiveur de came plate - série SCF-S, 2.2500 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470515
N° MFRSCF-2.25-S
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
Prix107.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21140 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    SCF-S
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946107350

Aperçu

Description du fabricant
SCF 2.25 S SUIVI DE CAM
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux