Motion
HCF-3.50-S

PCI
HCF-3.50-S

Suiveur de came plate - Série HCF-S, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470798
N° MFRHCF-3.50-S
Prix434.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HCF-3.50-S

Suiveur de came plate - Série HCF-S, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470798
N° MFRHCF-3.50-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix434.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.3800 po
  • Taille du filetage
    1-3/4-12
  • Poids
    6.73 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    HCF-S
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946104410

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM HCF 3.50 S
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer