Motion
HCCF-4.00-S

PCI
HCCF-4.00-S

Suiveur de cames de la série HCCF-S, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470819
N° MFRHCCF-4.00-S
Prix581.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HCCF-4.00-S

Suiveur de cames de la série HCCF-S, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470819
N° MFRHCCF-4.00-S
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
Prix581.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.6900 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    10.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    89540 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    HCCF-S
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946104168

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM HCCF 4.00 S
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer