Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur totale1.3130 po
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1570 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale8090 lbf
- Capacité de charge statique radiale21140 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieYCF
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946109514
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux