Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Largeur totale2.0630 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Poids4.48 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.980 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale23630 lbf
- Capacité de charge statique radiale63250 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieYCF
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946109576
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux