Motion
YCCF-2.50-S

PCI
YCCF-2.50-S

Rouleau de fourche sculpté - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470885
N° MFRYCCF-2.50-S
Prix102.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YCCF-2.50-S

Rouleau de fourche sculpté - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470885
N° MFRYCCF-2.50-S
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
Votre prix102.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1310 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    YCCF
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946109330

Aperçu

Description du fabricant
YCCF 2.50 S SUIVEUR DE CROCHET
  • Les suiveurs de cames sphériques sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer