Motion
SB 22213 TSS C3 VA W33

MCGILL
SB 22213 TSS C3 VA W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI01470928
N° MFRSB 22213 TSS C3 VA W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22213 TSS C3 VA W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI01470928
N° MFRSB 22213 TSS C3 VA W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166111427

Aperçu

Description du fabricant
SB 22213 TSS C3 VA W33 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon