Motion
24048-E1
Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01472006
N° MFR24048-E1
Prix9,154.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01472006
N° MFR24048-E1
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
Votre prix9,154.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    95.7 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 240..-BE-XL, symétrique avec rondelle nervurée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1680 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.710 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4012802550450

Aperçu

Description du fabricant
24048-BE-XL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like