Motion
2501-04-01-FG
COUDE 2501-04-01-FG 90D MJ-MP FORGÉ
N° D’ARTICLE MI01472345
N° MFR2501-04-01-FG
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUDE 2501-04-01-FG 90D MJ-MP FORGÉ
N° D’ARTICLE MI01472345
N° MFR2501-04-01-FG
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 1/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/16 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/16 po, 1/4 po
  • Type de taille End 2
    1/16 NPTF, 1/4 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/16 po 1/4 po mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/16–27
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2501

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 2501-04-01-FG 90D MJ-MP FORGÉ

Vous pourriez également aimer