Motion
6801-16-24-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-16-24-NWO-FG

COUDE 6801-16-24-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI01472664
N° MFR6801-16-24-NWO-FG
Prix155.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6801-16-24-NWO-FG

COUDE 6801-16-24-NWO-FG
N° D’ARTICLE MI01472664
N° MFR6801-16-24-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°, 1-1/2 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°, 1-1/2 ORB
  • Diamètre total
    1 po
  • Longueur totale
    2.39 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    JIC mâle 37° évasé 1 po x 1-1/2 po mâle Bossage du joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6801

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 6801-16-24-NWO-FG
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux