Motion
GG ASE 08
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01473346
N° MFRGG ASE 08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01473346
N° MFRGG ASE 08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    1.9688 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7813 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.5000 po, 1.4375 po, 1.5625 po, 40 mm
  • Global Hauteur  
    3.9375 po
  • Global Longueur  
    7.1563 po
  • Poids
    2.88 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle radiale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    GG ASE
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30

Aperçu

Description du fabricant
ASE08 HSG