Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4-1/2 po
Détails
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAluminium peint en noir
- Caractéristiques de conceptionConception d’anneau à charnière
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleVerre à instrument plat avec joint en caoutchouc silicone
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Type de montageSupport arrière inférieur (LBM)
- MouvementAcier inoxydable, goupille d’arrêt interne à 1.3 x pleine échelle
- Matériau du pointeurAluminium noir / Réglable
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série212.25
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.