Motion
4235355
Manomètre de procédé - Série 212.25 , 300 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01473835
N° MFR4235355
Prix555.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre de procédé - Série 212.25 , 300 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01473835
N° MFR4235355
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
Prix555.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type C
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Aluminium peint en noir
  • Caractéristiques de conception
    Conception d’anneau à charnière
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    300 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument plat avec joint en caoutchouc silicone
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)
  • Mouvement
    Acier inoxydable, goupille d’arrêt interne à 1.3 x pleine échelle
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    212.25
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
212.25 4.5 300PSI 1/2 B
  • Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.