Motion
4235569
Jauge hydraulique - 60 psi, diamètre de face de 4-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01473874
N° MFR4235569
Prix765.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 60 psi, diamètre de face de 4-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), aucun - Caisse sèche remplie
N° D’ARTICLE MI01473874
N° MFR4235569
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
Prix765.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Profondeur globale
    103.6 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Plage de pression de la jauge
    60 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Verre
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
232.25 4.5 60PSI 1/4 B