Motion
4235711
Manomètre de procédé - Série 232.25 , 20000 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01473893
N° MFR4235711
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre de procédé - Série 232.25 , 20000 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur arrière (LBM), Aucun - Boîtier sec rempli
N° D’ARTICLE MI01473893
N° MFR4235711
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Aluminium peint en noir
  • Caractéristiques de conception
    Conception d’anneau à charnière
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    20000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument plat avec joint en caoutchouc silicone
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    232.25
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
232.25 4.5 20000PSI 1/4 B
  • Convient aux milieux corrosifs gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression ou n’attaquent pas les pièces 316L SS.
  • Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.