Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face6 po
Détails
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /type C
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAluminium peint en noir
- Caractéristiques de conceptionConception d’anneau à charnière
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge800 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleVerre à instrument plat avec joint en caoutchouc silicone
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Type de montageSupport arrière inférieur (LBM)
- MouvementAcier inoxydable
- Matériau du pointeurAluminium noir / Réglable
- Raccordement de la pressionAcier inoxydable 316L
- Série232.25
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Convient aux milieux corrosifs gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression ou n’attaquent pas les pièces 316L SS.
- Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.