Motion
6901-16-20-NWO
6901-16-20-NWO 16MB-20FPX90 RACCORD
N° D’ARTICLE MI01474286
N° MFR6901-16-20-NWO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6901-16-20-NWO 16MB-20FPX90 RACCORD
N° D’ARTICLE MI01474286
N° MFR6901-16-20-NWO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1-1/4 po
  • Poids
    1.86 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Pivot de tuyau femelle, bosse de joint torique mâle réglable
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/4-11-1/2 NPSM, 1-5/16-12 UN
  • Style de fin 2
    Pivot de tuyau femelle, bosse de joint torique mâle réglable
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/4-11-1/2 NPSM, 1-5/16-12 UN
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6901

Aperçu

Description du fabricant
6901-16-20-NWO 16MB-20FPX90 RACCORD