Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Hauteur totale165 mm
- Largeur totale85 mm
- Poids2.41 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesÉcrou de montage sur panneau
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonSans hausse
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal185 scfm
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Pression de consigne maximale125 psi
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression minimale réglée5 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Définir la plage de pression5 à 125 psi