Motion
12M4K XREEL

GATES RUBBER CO
12M4K XREEL

Flexible hydraulique Global M4K Mega4000® - DI 3/4 po, DI 1.17 po, pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI01475381
N° MFR12M4K XREEL
Prix28.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12M4K XREEL

Flexible hydraulique Global M4K Mega4000® - DI 3/4 po, DI 1.17 po, pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI01475381
N° MFR12M4K XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Poids du tuyau
    0.67 lb/pi
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.8 po / 96.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.17 po
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 220 pi
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R19
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-1461
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053282375
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global M4K est recommandé pour les applications hydrauliques à haute pression. Facile à acheminer et à installer dans les zones extrêmement étroites. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    ISO, MSHA 2G, SAE 100R19
  • Marque de commerce
    M4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053282375
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
12M4K X TUYAU DE BOBINE