Motion
FX3U224E3 1 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01475991
N° MFRFX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Prix377.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01475991
N° MFRFX3U224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Prix377.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6563 po
  • Espacement des trous de boulon
    5-21/32 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-29/32 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/64 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.0780 po
  • Longueur totale
    6.7800 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    4.2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG224E3L
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3U224E3 Roulements à billes - FX3U224E3
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7330 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327034566
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Vitesse maximale
    650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FX3U
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    4460 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327034566

Aperçu

Description du fabricant
FX3U224E3 FLANG NOIR FX3-U224E3
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer