Spécifications
Dimensions
- Débit minimum20 gal/min
- Taille du port3 Bride SAE (Code 61)
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum300 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale800 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Norme de filetageEIG