Motion
D32E2D
Moteur à induction CA - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 145T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI01476754
N° MFRD32E2D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 145T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI01476754
N° MFRD32E2D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.4 / 2.2 / 4.6–5.2 / 2.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
D32E2D MOTEUR (AF28)