Spécifications
Dimensions
- Diamètre réel1.4989 / 1.4994 po
- Nominal Diamètre1.500 po
- Longueur totale54.000 po
Détails
- Type de composantArbres
- Dureté60 HRC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesurePouces
- Matériau de montageAcier
- SérieArbre rapide
- Style d’arbreArbre rapide
- Spécifications techniques
- Classe de toléranceCatégorie - L
- CUP_NON662486244110
Aperçu
- Exemplifie les niveaux les plus élevés de propreté du matériau, de topographie de surface, de durcissement de surface, de diamètre, de cône et de rondeur, de finition de surface et de rectitude pour fournir une performance optimale, un entretien minimal et une longue durée de vie
- Boîtier 60 rond durci à Rockwell 60-65C
- Utilise un arbre de course linéaire de 60 caisses pour assurer une performance de roulement et une durée de vie optimales
- Matériau : acier au carbone