Motion
QSSS 1/4 L 36

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/4 L 36

Arbre rapide en acier inoxydable - Acier inoxydable, 0.2500 po de diamètre, 36.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477379
N° MFRQSSS 1/4 L 36
Prix182.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/4 L 36

Arbre rapide en acier inoxydable - Acier inoxydable, 0.2500 po de diamètre, 36.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477379
N° MFRQSSS 1/4 L 36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix182.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.2490 / 0.2495 po
  • Longueur
    36.0000 po
  • Nominal Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur totale
    36.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Style
    Standard
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246480

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1/4-L-SS-36