Motion
QSSS 3/8 L 48

THOMSON (ALTRA)
QSSS 3/8 L 48

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,375 po, longueur totale de 48.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477392
N° MFRQSSS 3/8 L 48
Prix244.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 3/8 L 48

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,375 po, longueur totale de 48.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477392
N° MFRQSSS 3/8 L 48
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
Prix244.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.3740 / 0.3745 po
  • Nominal Diamètre  
    0,375 po
  • Longueur totale
    48.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246688

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 3/8-L-SS-48