Motion
QSSS 3/8 L 60

THOMSON (ALTRA)
QSSS 3/8 L 60

Arbre rapide en acier inoxydable - Acier inoxydable, 0.3750 po de diamètre, 60.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477393
N° MFRQSSS 3/8 L 60
Prix293.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 3/8 L 60

Arbre rapide en acier inoxydable - Acier inoxydable, 0.3750 po de diamètre, 60.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477393
N° MFRQSSS 3/8 L 60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix293.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.3740 / 0.3745 po
  • Longueur
    60.0000 po
  • Nominal Diamètre  
    0.3750 po
  • Longueur totale
    60.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Style
    Standard
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246701

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 3/8-L-SS-60