Motion
QSSS 3/4 L 48

THOMSON (ALTRA)
QSSS 3/4 L 48

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,750 po, longueur totale de 48.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477428
N° MFRQSSS 3/4 L 48
Prix411.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 3/4 L 48

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,750 po, longueur totale de 48.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477428
N° MFRQSSS 3/4 L 48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix411.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.7490 / 0.7495 po
  • Nominal Diamètre  
    0,750 po
  • Longueur totale
    48.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246589

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 3/4-L-SS-48

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer