Spécifications
Dimensions
- Couple continu2629 po
- Taille du raccord de drainage.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie7/8 po à 13T cannelures
- Hauteur totale4.00 po
- Longueur totale8.37 po
- Largeur totale6.96 po
Details
- Bride de montage réelleBride 2-Bolt - Sae B - Avec 4 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
- Débit continu75 L/min
- Déplacement6.20 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.742 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Régime maximum continu385 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 2-Bolt - 4 po Pilot - SAE B
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 - 8915-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 - 61258-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 21371-010 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 - 8433-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 21625-002 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 006 - 21578-001 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 - 14384-006 - 4 requis
- Goupille de rechange pour bague d’équilibrageConception 006 - 14351-000 - 2 requis
- Goupille de rechange pour bague d’équilibrageConception 006 - 14351-000 - 2 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 - 22134-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 - 21564-002 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 - 21466-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 - 61263-000 - 1 requis
- Lieu d’usure de remplacementConception 006 - 22102-000 - 1 requis
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 006 - 21618-007 - 1 requis
- Type de jointStandard
- Série2000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 104-1222
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité