Motion
QSCP 1/2 L 36

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1/2 L 36

Arbre de longueur aléatoire - acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, diamètre de 0,500 po, longueur totale de 36.000 po, acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, 60 HRC, classe - L, extrémités plates plaquées chrome
N° D’ARTICLE MI01477472
N° MFRQSCP 1/2 L 36
Prix201.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSCP 1/2 L 36

Arbre de longueur aléatoire - acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, diamètre de 0,500 po, longueur totale de 36.000 po, acier plaqué chrome, extrémités non plaquées, 60 HRC, classe - L, extrémités plates plaquées chrome
N° D’ARTICLE MI01477472
N° MFRQSCP 1/2 L 36
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
Prix201.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.4990 / 0.4995 po
  • Nominal Diamètre  
    0,500 po
  • Longueur totale
    36.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier plaqué chrome, extrémités non plaquées
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier plaqué chrome, extrémités non plaquées
  • Options incluses
    Extrémités lisses plaquées chrome
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486245070

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1/2-L-CP-36