Motion
QS 1/2 L PD 60

THOMSON (ALTRA)
QS 1/2 L PD 60

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 0,500 po, longueur totale de 60.000 po, acier, 60 HRC, classe – L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477530
N° MFRQS 1/2 L PD 60
Prix514.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 1/2 L PD 60

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 0,500 po, longueur totale de 60.000 po, acier, 60 HRC, classe – L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477530
N° MFRQS 1/2 L PD 60
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
Prix514.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.4990 / 0.4995 po
  • Nominal Diamètre  
    0,500 po
  • Longueur totale
    60.000 po
  • Taille de la vis de rail
    #6-32

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Options incluses
    Prépercé
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486466642

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1/2-L-PD-60