Motion
QS 20 mm 1000

THOMSON (ALTRA)
QS 20 MM 1000

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 20 mm, longueur totale de 1000 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477593
N° MFRQS 20 MM 1000
Prix109.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 20 MM 1000

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 20 mm, longueur totale de 1000 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477593
N° MFRQS 20 MM 1000
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
Prix109.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    19.99 / 20.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale
    1000 mm

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486466413

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 20-MM-1000

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif