Motion
QS 25 mm 750

THOMSON (ALTRA)
QS 25 MM 750

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 25 mm, longueur totale de 750 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477598
N° MFRQS 25 MM 750
Price$114.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 25 MM 750

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 25 mm, longueur totale de 750 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477598
N° MFRQS 25 MM 750
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
Price$114.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    24.99 / 25.00 mm
  • Nominal Diameter  
    25 mm
  • Longueur totale
    750 mm

Details

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486466451

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 25-MM-750

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif