Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1-5/8 po
- Longueur du baril1 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Taille de la bagueQT
- Bride extérieure Diamètre2.5000 po
- Bride Épaisseur0.2500 po
- Taille de la rainure de clavette8 x 7 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis1 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids0.66 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant7838-2101
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Capacité de couple1750 po
- CUP_NON698672706254