Motion
S20120
Engrenage à émerillon de dent externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 120 dents, 0.375 po face, 1/2 à 1 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01477629
N° MFRS20120
Prix158.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon de dent externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 120 dents, 0.375 po face, 1/2 à 1 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01477629
N° MFRS20120
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
Votre prix158.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1 po
  • Pas diamétral
    20
  • Largeur de la face
    0.375 po
  • Diamètre du moyeu
    1.75 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6.1 po
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Diamètre du pas
    6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Poids
    3.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950058368
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    120
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950058368

Aperçu

Description du fabricant
S20120 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon